Roulement rigide à billes NTN 6212L1C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6212L1C3
Rubix :0281-1369607
EAN :4547359368574




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6212 C3 CAGE MASSIVE 60X110X22
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,75 € HT
/ unité
220,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h