Roulement rigide à billes FAG 6312-C-2Z-C4, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6312-C-2Z-C4
Rubix :0255-1484736
Fabricant :0819123740040
EAN :4054369493153


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 2 FLASQUES C4 60X130X31
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est un composant mécanique de haute qualité, conçu pour offrir des performances optimales dans des environnements industriels variés. Il est fabriqué avec des matériaux robustes et dispose d'une conception qui lui permet de supporter des charges radiales importantes tout en maintenant une faible friction, ce qui en fait un élément essentiel pour garantir une rotation fluide et précise dans les applications industrielles.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa structure à une rangée de billes, conçue pour supporter à la fois des charges radiales et, dans une moindre mesure, des charges axiales. Il appartient à la génération C et est équipé de deux flasques métalliques. Il est également doté d'une cage en tôle d'acier et d’un jeu radial augmenté C4.
Entretien:
Bien que les flasques métalliques offrent une protection contre les contaminants extérieurs, il est recommandé de vérifier l'état du roulement pour garantir des performances optimales.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé de deux flasques métalliques, assurant ainsi une protection efficace contre les impuretés et les contaminants, tout en impliquant la nécessité d'un entretien fréquent. Toutefois, ce modèle ne dispose pas de joints d'étanchéité intégrés, ce qui signifie qu'il est principalement conçu pour des environnements où l'exposition directe aux liquides est limitée.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le secteur des roulements, connue pour son expertise et la qualité de ses produits. Depuis sa création, la marque se positionne comme un leader dans l'innovation et la fabrication de solutions de roulement haut de gamme. Avec un savoir-faire éprouvé et une recherche constante de perfectionnement, FAG propose une large gamme de roulements adaptés à des applications variées, allant des secteurs industriels lourds aux équipements de précision. Chaque roulement FAG est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de ses utilisateurs, en garantissant à la fois fiabilité, performance et longévité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa structure à une rangée de billes, conçue pour supporter à la fois des charges radiales et, dans une moindre mesure, des charges axiales. Il appartient à la génération C et est équipé de deux flasques métalliques. Il est également doté d'une cage en tôle d'acier et d’un jeu radial augmenté C4.
Entretien:
Bien que les flasques métalliques offrent une protection contre les contaminants extérieurs, il est recommandé de vérifier l'état du roulement pour garantir des performances optimales.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé de deux flasques métalliques, assurant ainsi une protection efficace contre les impuretés et les contaminants, tout en impliquant la nécessité d'un entretien fréquent. Toutefois, ce modèle ne dispose pas de joints d'étanchéité intégrés, ce qui signifie qu'il est principalement conçu pour des environnements où l'exposition directe aux liquides est limitée.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le secteur des roulements, connue pour son expertise et la qualité de ses produits. Depuis sa création, la marque se positionne comme un leader dans l'innovation et la fabrication de solutions de roulement haut de gamme. Avec un savoir-faire éprouvé et une recherche constante de perfectionnement, FAG propose une large gamme de roulements adaptés à des applications variées, allant des secteurs industriels lourds aux équipements de précision. Chaque roulement FAG est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de ses utilisateurs, en garantissant à la fois fiabilité, performance et longévité.
Points forts
• Conception à une rangée de billes : permet une répartition uniforme des charges radiales, assurant une rotation régulière et une durabilité accrue.
• Flasques métalliques : offrent une protection efficace contre les particules et contaminants extérieurs, prolongeant la longévité du roulement.
• Cage en tôle d'acier : assure une grande résistance aux chocs et une robustesse face aux conditions industrielles exigeantes.
• Jeu radial C4 : permet d'absorber les dilatations thermiques et les contraintes mécaniques importantes, ce qui en fait un produit idéal pour les environnements à haute température ou avec de fortes vibrations.
• Flasques métalliques : offrent une protection efficace contre les particules et contaminants extérieurs, prolongeant la longévité du roulement.
• Cage en tôle d'acier : assure une grande résistance aux chocs et une robustesse face aux conditions industrielles exigeantes.
• Jeu radial C4 : permet d'absorber les dilatations thermiques et les contraintes mécaniques importantes, ce qui en fait un produit idéal pour les environnements à haute température ou avec de fortes vibrations.
Applications
Ce roulement rigide à une rangée de billes, avec sa conception robuste et ses flasques métalliques, est largement utilisé dans des applications industrielles où la protection contre les contaminants est primordiale. On le retrouve dans des secteurs tels que la fabrication de machines, les systèmes de convoyage, ainsi que dans les équipements agricoles et de construction. Grâce à son jeu radial C4, ce roulement est également adapté aux environnements à haute température, notamment dans les moteurs électriques, les pompes et les ventilateurs industriels. Les flasques protègent les composants internes, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement dans des environnements poussiéreux ou humides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 63..-c-2z |
| Vitesse de référence | 7400 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,06 € HT
/ unité
102,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours