Roulement rigide à billes FAG 6309-C-2HRS, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6309-2RSR
FAG :6309-C-2HRS
Rubix :0255-1002909
Fabricant :0816674770000
EAN :4054371007454
RLT A BILLES 6309 ETANCHE 45X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 ETANCHE 45X100X25


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles. Il offre une solution robuste et fiable pour une large gamme d'équipements.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes se distingue par sa conception optimisée. Ce modèle à une rangée de billes de génération C est équipé d'une cage en tôle d'acier, assurant une excellente stabilité et une résistance accrue aux charges. Les deux joints d'étanchéité en caoutchouc offrent une protection efficace contre les contaminants externes, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes FAG nécessite un entretien minimal grâce à sa conception robuste et à ses joints d'étanchéité en caoutchouc de haute qualité. Ces derniers protègent les composants internes contre les particules et autres contaminants, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du produit. Le graissage initial en usine garantit un fonctionnement optimal pour une période prolongée sans besoin de re-lubrification immédiate. Cependant, pour maximiser la performance et la durabilité du roulement, il est recommandé de vérifier l'état des joints et de procéder à une re-lubrification si nécessaire, en fonction des conditions d'utilisation.

Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux joints d'étanchéité en caoutchouc qui assurent une protection contre les contaminants. Ces joints empêchent la poussière, l'humidité et autres impuretés de pénétrer dans ce roulement, réduisant ainsi les risques de défaillance et d'usure prématurée.

Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue du groupe Schaeffler, est synonyme de qualité et d'innovation dans le domaine des roulements et des technologies de transmission. Depuis sa création en 1883, FAG n'a cessé de se positionner comme un leader mondial dans la fabrication de roulements haut de gamme. La marque se distingue par sa capacité à fournir des solutions techniques avancées, adaptées aux besoins des industries modernes. Que ce soit dans le secteur automobile, aéronautique ou industriel, les produits FAG sont conçus pour offrir une performance exceptionnelle et une durabilité maximale. Grâce à son engagement envers l'innovation et la précision, FAG continue de répondre aux attentes des entreprises cherchant des solutions fiables pour améliorer l'efficacité de leurs opérations industrielles.

Points forts

Son design robuste permet de supporter des charges radiales élevées tout en maintenant une rotation fluide, essentielle pour optimiser la performance des équipements. Les joints d'étanchéité en caoutchouc intégrés garantissent une protection maximale contre les impuretés, réduisant ainsi les risques de défaillance prématurée. Ce roulement est également conçu pour minimiser la friction, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite et des économies sur les coûts de maintenance.

Applications

Ce roulement rigide à billes FAG est idéal pour une vaste gamme d'applications industrielles. Il est utilisé dans des machines-outils, des équipements agricoles, des systèmes de convoyage, ainsi que dans diverses autres installations nécessitant une transmission mécanique précise et fiable. Il constitue une solution optimale pour les entreprises des secteurs manufacturiers, de la logistique, et des industries lourdes cherchant à améliorer la performance de leurs machines tout en réduisant les coûts de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série63..-c-2hrs
Cageacier inoxydable
Vitesse limite6400 rpm
Diamètre d'alésage45 mm
Epaisseur25 mm
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
Charge statique de base, radiale - C0r31500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Poids0,834 kg
34,87 € HT
/ unité
41,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.