Roulement rigide à billes NSK 6305DDU, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :6305DDU
Rubix :0294-1002895
EAN :00029176065484
RLT A BILLES 6305 ETANCHE 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 ETANCHE 25X62X17


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcm
Série6305..
Cageacier
Vitesse limite8000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20600 N
10,42 € HT
/ unité
12,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.