Roulement rigide à billes NSK 6304DDU, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6304DDU
Rubix :0294-1002891
Fabricant :6304DDU N
EAN :0029176065439
RLT A BILLES 6304 ETANCHE 20X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 ETANCHE 20X52X15


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcm
Série6304..
Cageacier
Vitesse limite10000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r7900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15900 N
9,19 HT
/ unité
11,03 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.