Roulement rigide à billes NSK 6210ZZC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6210ZZC3
Rubix :0294-1015387
Fabricant :6210ZZC3 N
EAN :00029176015076
RLT A BILLES 6210 2 FLASQUES C3 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6210 2 FLASQUES C3 50X90X20


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6210..
Cageacier
Vitesse limite7100 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
22,66 HT
/ unité
27,19 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.