Roulement rigide à billes NSK 6007DDU7C3EX28, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6007DDU7C3EX28
Rubix :0294-1288993
Fabricant :6007DDU7C3EX28 N
EAN :00029176712159




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6007 ETANCHE C3 TEMP.150 2 JOINTS FPM 35X62X14
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6007.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,08 € HT
/ unité
62,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours