Roulement rigide à billes NSK 6024VV, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6024VV
Rubix :0294-1015201
Fabricant :6024VV N
EAN :00029176078682




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6024 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 120X180X28
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6024.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 80000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 88000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,13 € HT
/ unité
374,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours