Roulement rigide à billes NSK 6018Z, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6018Z
Rubix :0294-1015172
Fabricant :6018Z N
EAN :00029176013300




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6018 1 FLASQUE 90X140X24
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on one side of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6018.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,67 € HT
/ unité
165,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours