Roulement rigide à billes FAG 6317-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6317-2RSR-C3
Rubix :0255-1432678
Fabricant :0167242400030
EAN :4026677050151


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6317 ETANCHE C3 85X180X41
Roulements à billes 63..-2RSR, dimensions principales selon DIN 625-1, joints à lèvre des deux côtés
Roulements à billes 63..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-2rsr |
| Vitesse limite | 2350 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 97000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 141000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,69 € HT
/ unité
297,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours