Roulement rigide à billes FAG 61801-2RSR>N, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :61801-2RSR>N
Rubix :0255-1233332
Fabricant :0699184650000
EAN :4064327926647


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61801 ETANCHE 12X21X5
Les roulements à billes sont des mécanismes formés par une bague extérieure, une bague intérieure et une cage à billes. Ces composants sont solidement liés pour fonctionner ensemble, mais ils peuvent être désassemblés pour l'entretien ou le remplacement. En raison de la géométrie de leurs chemins de roulement et de leurs billes, ils supportent les charges radiales et les charges axiales dans les deux sens.
Caractéristiques:
Ce produit est un roulement à une rangée de billes de la marque FAG. Il est composé d'une cage en tôle de laiton et de deux joints d'étanchéité en caoutchouc. Ce produit se prête à des vitesses moins élevées car le caoutchouc des joints augmente les frictions et génère donc un couple de frottement résistant.
Entretien:
Puisqu’il est équipé de joints, ce roulement à une rangée nécessite peu d'entretien car il n’a pas besoin d'être regraissé de manière régulière. Cependant, il est toujours recommandé de vérifier périodiquement son état général pour détecter d'éventuels signes d'usure, de dommages ou de contamination. Si le roulement à billes fonctionne dans des conditions difficiles, comme une exposition à l'eau, à la poussière ou à des températures élevées, il peut nécessiter une attention plus fréquente. Voici les points à vérifier :
État des joints : les joints doivent être en bon état et ne pas présenter de fissures ou de déformations. S'ils sont endommagés, ils doivent être remplacés.
Propreté : il est important de garder les roulements rigides propres et exempts de poussière et de contaminants.
Lubrification : les roulements rigides à une rangée de billes scellés sont pré-lubrifiés avec une quantité suffisante de graisse pour toute leur durée de vie prévue. Cependant il peut être nécessaire de contrôler régulièrement l'état de la lubrification et de relubrifier si nécessaire.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, FAG est synonyme de roulements à billes et à rouleaux de haute qualité pour une large gamme d'applications industrielles et automobiles. La marque propose une large gamme de produits pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de performance, de fiabilité et de durabilité.
Caractéristiques:
Ce produit est un roulement à une rangée de billes de la marque FAG. Il est composé d'une cage en tôle de laiton et de deux joints d'étanchéité en caoutchouc. Ce produit se prête à des vitesses moins élevées car le caoutchouc des joints augmente les frictions et génère donc un couple de frottement résistant.
Entretien:
Puisqu’il est équipé de joints, ce roulement à une rangée nécessite peu d'entretien car il n’a pas besoin d'être regraissé de manière régulière. Cependant, il est toujours recommandé de vérifier périodiquement son état général pour détecter d'éventuels signes d'usure, de dommages ou de contamination. Si le roulement à billes fonctionne dans des conditions difficiles, comme une exposition à l'eau, à la poussière ou à des températures élevées, il peut nécessiter une attention plus fréquente. Voici les points à vérifier :
État des joints : les joints doivent être en bon état et ne pas présenter de fissures ou de déformations. S'ils sont endommagés, ils doivent être remplacés.
Propreté : il est important de garder les roulements rigides propres et exempts de poussière et de contaminants.
Lubrification : les roulements rigides à une rangée de billes scellés sont pré-lubrifiés avec une quantité suffisante de graisse pour toute leur durée de vie prévue. Cependant il peut être nécessaire de contrôler régulièrement l'état de la lubrification et de relubrifier si nécessaire.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, FAG est synonyme de roulements à billes et à rouleaux de haute qualité pour une large gamme d'applications industrielles et automobiles. La marque propose une large gamme de produits pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de performance, de fiabilité et de durabilité.
Applications
Les roulements rigides FAG sont idéaux pour une large gamme d'applications industrielles, notamment dans les machines-outils, les transmissions, les essieux et les moteurs. Leur polyvalence et leur performance supérieure en font un choix optimal pour optimiser l'efficacité des équipements.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 18100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1040 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1920 N |
| Poids | 0,009 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,79 € HT
/ unité
18,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h