Roulement rigide à billes FAG 6230-M-C4, Diamètre extérieur : 270 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 150 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6230-M-C4
Rubix :0255-1487958
Fabricant :0191065050040
EAN :4012801278782
RLT A BILLES 6230 C4 CAGE MASSIVE 150X270X45

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6230 C4 CAGE MASSIVE 150X270X45


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, cf. DIN 625-1
Le roulement à billes FAG est doté d'une cage en laiton et d'un jeu interne C4, optimisé pour les vitesses très élevées. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception ouverte facilite le montage et l'entretien, le rendant idéal pour des applications nécessitant une faible friction et une excellente dissipation thermique.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est conçu pour des vitesses très élevées grâce à son jeu interne augmenté (C4), sa cage en laiton et sa conception ouverte, qui réduisent la friction et dissipent efficacement la chaleur. Cette combinaison assure des performances stables même à grande vitesse. La cage en laiton offre également une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, tout en assurant une bonne stabilité sous des charges élevées.

Entretien :
Pour assurer une performance optimale, il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate, que ce soit par graissage ou huilage, en fonction des conditions d’utilisation. Des inspections régulières des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations sont recommandées. En cas de signes d’usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l’équipement.

Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité. Il n'offre donc aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. Il est principalement utilisé dans des environnements propres et contrôlés. L'absence de joints permet de minimiser le frottement, garantissant un couple résistant minimal.

Information sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.

Avantages Clés :
- Conception ouverte facilitant le montage et l'entretien ;
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Adapté aux applications à très haute vitesse grâce à son jeu interne augmenté (C4) ;
- Cage en laiton offrant stabilité et résistance aux chocs ;
- Faible friction interne pour une efficacité énergétique améliorée.

Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les machines-outils. Il est également utilisé dans les systèmes de convoyage, les équipements agricoles et les machines à papier. Sa capacité à gérer efficacement les variations de température assure une fiabilité et une longévité accrues, même à haute vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc4
Série62..-m
Cagelaiton
Vitesse de référence3350 rpm
Vitesse limite4350 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r168000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr187000 N
897,28 € HT
/ unité
1 076,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.