Roulement rigide à billes FAG 4314-B-TVH, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :4314-B-TVH
Rubix :0255-1416822
Fabricant :0167145390000
EAN :4012801512244


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4314-B-TVH FAG
Ce roulement rigide à billes FAG est un composant essentiel pour des applications nécessitant des vitesses de rotation élevées à très élevées. Il est conçu pour offrir une capacité de charge supérieure par rapport aux roulements à une rangée de billes.
Caractéristiques:
Conception à deux rangées: offre une capacité de charge supérieure aux roulements à billes à une rangée, pour une meilleure performance et une plus longue durée de vie.
Cage en plastique: Réduit le frottement et l'usure, tout en améliorant la lubrification et la résistance à la corrosion.
Adapté aux vitesses de rotation élevées: Permet de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes.
Fabrication conforme aux normes les plus strictes: Garantit une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.
Etanchéité:
Ce roulement n’a pas d’étanchéité.
Les roulements sans étanchéité peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l’huile de qualité.
Entretien:
Pour assurer une longue durée de vie et des performances optimales, il est essentiel de suivre les instructions d'entretien du roulement à billes de FAG pour ce produit.
Cela inclut la lubrification régulière, l'inspection des composants et le remplacement en cas d'usure excessive.
Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial dans la fabrication de roulements à billes et de composants de transmission de puissance. L'entreprise propose une large gamme de produits de haute qualité pour une variété d'applications industrielles et automobiles. FAG est synonyme de performance, de fiabilité et d'innovation.
Caractéristiques:
Conception à deux rangées: offre une capacité de charge supérieure aux roulements à billes à une rangée, pour une meilleure performance et une plus longue durée de vie.
Cage en plastique: Réduit le frottement et l'usure, tout en améliorant la lubrification et la résistance à la corrosion.
Adapté aux vitesses de rotation élevées: Permet de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes.
Fabrication conforme aux normes les plus strictes: Garantit une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.
Etanchéité:
Ce roulement n’a pas d’étanchéité.
Les roulements sans étanchéité peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l’huile de qualité.
Entretien:
Pour assurer une longue durée de vie et des performances optimales, il est essentiel de suivre les instructions d'entretien du roulement à billes de FAG pour ce produit.
Cela inclut la lubrification régulière, l'inspection des composants et le remplacement en cas d'usure excessive.
Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial dans la fabrication de roulements à billes et de composants de transmission de puissance. L'entreprise propose une large gamme de produits de haute qualité pour une variété d'applications industrielles et automobiles. FAG est synonyme de performance, de fiabilité et d'innovation.
Points forts
Conception simple et fonctionnement robuste.
Le faible couple de frottement permet d'atteindre des vitesses élevées.
Capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Le faible couple de frottement permet d'atteindre des vitesses élevées.
Capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Applications
Appareils ménagers
Équipements automobiles
Petits réducteurs
Équipements automobiles
Petits réducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 43..-b-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Vitesse limite | 3550 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 131000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 156000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,81 € HT
/ unité
584,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours