Roulement rigide à billes FAG 6308-RSR, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6308-RSR
Rubix :0255-1528057
Fabricant :0191094070000
EAN :4012801075336
6308-RSR 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 6308-RSR 40X90X23


Deep groove ball bearing
Roulements à billes 63..-RSR, à une rangée, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série63..-rsr
Matièreacier
Vitesse limite4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
33,93 € HT
/ unité
40,72 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.