Roulement rigide à billes FAG 6302-RSR, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6302-RSR
Rubix :0255-1015542
Fabricant :0167227600000
EAN :4012801165112


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6302 ETANCHE 15X42X13
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec une seule rangée de billes, permettant ainsi de supporter principalement des charges radiales, tout en offrant une certaine tolérance aux charges axiales légères. La présence d'une cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des billes et une stabilité optimale lors de la rotation. Ce roulement est équipé d’un joint d’étanchéité frottant sur un côté, ce qui protège les composants internes contre les contaminants.
Entretien:
L’un des avantages majeurs de ce roulement à billes est qu’il nécessite peu d’entretien. Grâce à son joint d’étanchéité en caoutchouc, ce roulement est protégé contre les infiltrations de poussière, de saleté et d’humidité, ce qui minimise l’usure et prolonge la durée de vie du produit. Il est toutefois recommandé d’effectuer des inspections régulières pour s’assurer que le joint d’étanchéité reste en bon état et que la lubrification interne est suffisante.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec un joint d’étanchéité en caoutchouc de haute qualité. Il joue un rôle crucial en empêchant l’entrée de contaminants tels que la poussière, les débris et l’humidité, qui pourraient autrement endommager les composants internes du roulement. Grâce à ce système d’étanchéité, la lubrification interne du roulement est mieux préservée, garantissant une durée de vie prolongée et des performances constantes.
Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un acteur incontournable dans le domaine des roulements, se distinguant par son savoir-faire inégalé et son engagement indéfectible envers l'innovation. La marque propose une gamme complète de solutions de roulement conçues pour répondre aux besoins les plus pointus des industries les plus diverses.
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec une seule rangée de billes, permettant ainsi de supporter principalement des charges radiales, tout en offrant une certaine tolérance aux charges axiales légères. La présence d'une cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des billes et une stabilité optimale lors de la rotation. Ce roulement est équipé d’un joint d’étanchéité frottant sur un côté, ce qui protège les composants internes contre les contaminants.
Entretien:
L’un des avantages majeurs de ce roulement à billes est qu’il nécessite peu d’entretien. Grâce à son joint d’étanchéité en caoutchouc, ce roulement est protégé contre les infiltrations de poussière, de saleté et d’humidité, ce qui minimise l’usure et prolonge la durée de vie du produit. Il est toutefois recommandé d’effectuer des inspections régulières pour s’assurer que le joint d’étanchéité reste en bon état et que la lubrification interne est suffisante.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec un joint d’étanchéité en caoutchouc de haute qualité. Il joue un rôle crucial en empêchant l’entrée de contaminants tels que la poussière, les débris et l’humidité, qui pourraient autrement endommager les composants internes du roulement. Grâce à ce système d’étanchéité, la lubrification interne du roulement est mieux préservée, garantissant une durée de vie prolongée et des performances constantes.
Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un acteur incontournable dans le domaine des roulements, se distinguant par son savoir-faire inégalé et son engagement indéfectible envers l'innovation. La marque propose une gamme complète de solutions de roulement conçues pour répondre aux besoins les plus pointus des industries les plus diverses.
Points forts
• Résistance à l'usure : convient aux applications avec des charges.
• Capacité de charge : supporte des charges radiales et axiales.
• Fonctionnement fluide et silencieux : grande précision et confort d'utilisation.
• Protection durable contre la contamination : longue durée de vie dans différents environnements.
• Conception compacte et efficace : intégration facile dans différent systèmes.
• Capacité de charge : supporte des charges radiales et axiales.
• Fonctionnement fluide et silencieux : grande précision et confort d'utilisation.
• Protection durable contre la contamination : longue durée de vie dans différents environnements.
• Conception compacte et efficace : intégration facile dans différent systèmes.
Applications
• Machines-outils
• Convoyeurs et systèmes de manutention
• Équipements agricoles et agroalimentaires
• Textile et machines d'impression
• Convoyeurs et systèmes de manutention
• Équipements agricoles et agroalimentaires
• Textile et machines d'impression
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 11300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,20 € HT
/ unité
14,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours