Roulement rigide à billes FAG 6216-Z-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6216-Z-C3
Rubix :0255-1021172
Fabricant :0191053710030
EAN :4012801277778


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6216 1 FLASQUE C3 80X140X26
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est conçu pour répondre aux exigences élevées des applications industrielles. Ce modèle est doté d'une rangée de billes, ce qui lui permet de supporter des charges radiales et axiales modérées. Sa cage en tôle d'acier assure une résistance accrue, tout en favorisant un fonctionnement silencieux. Il intègre également un déflecteur métallique et un jeu radial augmenté C3.
Entretien:
Le déflecteur métallique aide à retenir la lubrification, ce qui diminue la fréquence des interventions de maintenance. Il est aussi recommandé de surveiller les signes d'usure ou de détérioration, comme des bruits anormaux ou une augmentation de la température, qui pourraient indiquer un besoin de remplacement.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé d'un déflecteur (flasque métallique), offrant une protection contre les contaminants extérieurs. Ce système maintient la lubrification interne et prévient l'entrée de particules nuisibles. Grâce à cette protection, le roulement fonctionne de manière fiable et continue, minimisant les risques de défaillance et les interruptions de service.
Ce roulement rigide à billes est conçu pour répondre aux exigences élevées des applications industrielles. Ce modèle est doté d'une rangée de billes, ce qui lui permet de supporter des charges radiales et axiales modérées. Sa cage en tôle d'acier assure une résistance accrue, tout en favorisant un fonctionnement silencieux. Il intègre également un déflecteur métallique et un jeu radial augmenté C3.
Entretien:
Le déflecteur métallique aide à retenir la lubrification, ce qui diminue la fréquence des interventions de maintenance. Il est aussi recommandé de surveiller les signes d'usure ou de détérioration, comme des bruits anormaux ou une augmentation de la température, qui pourraient indiquer un besoin de remplacement.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé d'un déflecteur (flasque métallique), offrant une protection contre les contaminants extérieurs. Ce système maintient la lubrification interne et prévient l'entrée de particules nuisibles. Grâce à cette protection, le roulement fonctionne de manière fiable et continue, minimisant les risques de défaillance et les interruptions de service.
Points forts
• Précision optimale : rotation fluide et silencieuse pour une performance accrue et une réduction des vibrations.
• Durabilité exceptionnelle : construction robuste et matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie même dans des conditions difficiles.
• Polyvalence : adapté à une large gamme d'applications industrielles dans divers secteurs.
• Protection contre la contamination : le déflecteur constitue une barrière essentielle contre les contaminants qui peuvent pénétrer dans le roulement et causer des dommages importants.
• Conformité aux normes : respect des normes européennes et internationales les plus strictes.
• Jeu radial C3 : permet une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et aux charges élevées, renforçant la fiabilité et la durée de vie du roulement.
• Durabilité exceptionnelle : construction robuste et matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie même dans des conditions difficiles.
• Polyvalence : adapté à une large gamme d'applications industrielles dans divers secteurs.
• Protection contre la contamination : le déflecteur constitue une barrière essentielle contre les contaminants qui peuvent pénétrer dans le roulement et causer des dommages importants.
• Conformité aux normes : respect des normes européennes et internationales les plus strictes.
• Jeu radial C3 : permet une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et aux charges élevées, renforçant la fiabilité et la durée de vie du roulement.
Applications
• Machines-outils : fraiseuses, tours, centres d'usinage, etc.
• Pompes et compresseurs : moteurs électriques, pompes à eau, pompes à huile, compresseurs d'air, etc.
• Industrie agroalimentaire : machines de conditionnement, convoyeurs, etc.
• Manutention et convoyeurs : convoyeurs à bande, poulies, tambours, etc.
• Autres applications : éoliennes, machines textiles, machines d'impression, etc.
• Pompes et compresseurs : moteurs électriques, pompes à eau, pompes à huile, compresseurs d'air, etc.
• Industrie agroalimentaire : machines de conditionnement, convoyeurs, etc.
• Manutention et convoyeurs : convoyeurs à bande, poulies, tambours, etc.
• Autres applications : éoliennes, machines textiles, machines d'impression, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62..-z |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Vitesse limite | 7300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 55000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 77000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,16 € HT
/ unité
176,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours