Roulement rigide à billes FAG 6006-RSR, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6006-RSR
Rubix :0255-1015027
Fabricant :0167174060000
EAN :4012801060721


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 1 JOINT 30X72X13
Ce roulement rigide à billes FAG est un composant essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Sa conception simple et robuste permet une capacité de charge importante.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes est conçu pour offrir des performances optimales dans des conditions de fonctionnement variées. Sa conception à une rangée avec un joint en caoutchouc et une cage en tôle d'acier, garantit une durabilité et une fiabilité exceptionnelles.
Entretien:
Le produit possède une rangée de billes et un joint en caoutchouc qui protège le système de la poussière et des contaminants. Il permet d’augmenter la durée de vie du roulement en empêchant les impuretés d'entrer et en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. La pré-lubrification avec une graisse de haute qualité permet de réduire l’entretien du roulement rigide. Cependant, il est conseillé de contrôler le niveau de lubrifiant et de re-lubrifier le roulement si nécessaire.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements industriels, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Avec une longue histoire d'innovation et d'excellence, FAG est un choix de confiance pour les professionnels de l'industrie à la recherche de solutions de transmission de puissance de haute qualité.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes est conçu pour offrir des performances optimales dans des conditions de fonctionnement variées. Sa conception à une rangée avec un joint en caoutchouc et une cage en tôle d'acier, garantit une durabilité et une fiabilité exceptionnelles.
Entretien:
Le produit possède une rangée de billes et un joint en caoutchouc qui protège le système de la poussière et des contaminants. Il permet d’augmenter la durée de vie du roulement en empêchant les impuretés d'entrer et en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. La pré-lubrification avec une graisse de haute qualité permet de réduire l’entretien du roulement rigide. Cependant, il est conseillé de contrôler le niveau de lubrifiant et de re-lubrifier le roulement si nécessaire.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements industriels, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Avec une longue histoire d'innovation et d'excellence, FAG est un choix de confiance pour les professionnels de l'industrie à la recherche de solutions de transmission de puissance de haute qualité.
Points forts
Les avantages de ce roulement rigide sont nombreux grâce à sa polyvalence.
• Une capacité de charge importante, pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement variées.
• Une durabilité et une fiabilité accrues, grâce à une conception solide et éprouvée.
• Une adaptabilité à de multiples applications industrielles.
• Une capacité de charge importante, pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement variées.
• Une durabilité et une fiabilité accrues, grâce à une conception solide et éprouvée.
• Une adaptabilité à de multiples applications industrielles.
Applications
Ce roulement rigide à billes est adapté à de nombreuses applications industrielles. Il garantit une solution fiable pour les besoins de transmission de puissance dans divers secteurs, tels que les appareils ménagers, les équipements automobiles, ou encore les petits réducteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
843,00 € HT
/ 50 unités
1 011,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours