Roulement rigide à billes SNR 6208HVZZ, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes spécial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6208HVZZ
Rubix :0302-1375947
EAN :3413520352752
RLT A BILLES 6208 2 FLASQUES C3 HAUTE VITESSE 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6208 2 FLASQUES C3 HAUTE VITESSE 40X80X18



La gamme Topline des solutions techniques prêtes à l'emploi pour les applications extrêmes.
Elle se décline en 5 lignes de produits en fonction des contraintes applicatives pour lesquelles SNR apporte une solution en adaptant les caractéristiques de ses roulements.
Disponible sur étagère, cette gamme de roulements à la qualité premium apportera une solution à chacune de vos applications extrêmes.
Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage polyamide, déflecteurs des deux côtés, pour application haute vitesse

Points forts

Expertise : Des solutions techniques optimisées, une marque premium, gamme en optimisation continue qui bénéficie de l'expertise des équipes du groupe NTN
Unique : Gamme catalogue prête à l'emploi, déclinée sur les séries populaires 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible sur stock

Applications

Hautes vitesses jusqu'à 900 000 N.Dm

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence9300 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28700 N
Poids0,364 kg
41,65 HT
/ unité
49,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.