Roulement rigide à billes NSK 6006DDU, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes Serie 6006

Voir les informations techniques

Références

NSK :6006DDU
Rubix :0294-1002545
Fabricant :6006DDU N
EAN :00029176062889
RLT A BILLES 6006 ETANCHE 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 ETANCHE 30X72X13


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcm
Série6006..
Cageacier
Vitesse limite8000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13900 N
9,10 HT
/ unité
10,92 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.