Roulement rigide à billes FAG S6008-2RSR>N, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :S6008-2RSR-HLC
FAG :S6008-2RSR>N
Rubix :0269-1002559
Fabricant :3012594700000
EAN :4064328189508
RLT A BILLES 6008 INOX ETANCHE 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6008 INOX ETANCHE 40X68X15


Roulement à billes S60..-2RSR, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
103,66 € HT
/ unité
124,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.