Roulement rigide à billes FAG S6000-2RSR>N, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :S6000-2RSR>N
Rubix :0255-1029655
Fabricant :3012646270000
EAN :4064328189256
RLT A BILLES 6000 INOX ETANCHE 10X26X8

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6000 INOX ETANCHE 10X26X8


Roulement à billes S60..-2RSR, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
12,10 € HT
/ unité
14,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.