Roulement rigide à billes FAG S6202-2RSR>N, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :S6202-2RSR-HLC
FAG :S6202-2RSR>N
Rubix :0269-1002754
Fabricant :3012595690000
EAN :4064328189546
RLT A BILLES 6202 INOX ETANCHE 15X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6202 INOX ETANCHE 15X35X11


Roulement à billes S62..-2RSR, matériaux résistants à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Séries62
Cageacier
Vitesse limite12400 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r3750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8100 N
14,62 € HT
/ unité
17,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.