Roulement rigide à billes PTN S6205-2Z, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

PTN :S6205-2Z
Rubix :Y600-1510811
Fabricant :898032
EAN :3660338513756
ROULEMENT A BILLES S6205ZZ

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES S6205ZZ


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
La gamme PTN de roulements en acier inoxydable contient une GRAISSE ALIMENTAIRE - MOBIL GREASE FM 222 ou équivalent. Enregistré NSF comme lubrifiant classé H1

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier inoxydable
Cageacier
Vitesse limite12000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r6700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10200 N
Poids0,127 kg
31,60 HT
/ 10 unités
37,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.