Roulement rigide à billes PTN 63804-2Z, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

PTN :63804-2Z
Rubix :Y600-1510865
Fabricant :897978
EAN :3660338513213
ROULEMENT A BILLES 63804ZZ

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63804ZZ


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63800
Matièreacier chromé
Cageacier
Vitesse limite22000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r2230 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3480 N
Poids0,024 kg
10,20 HT
/ 10 unités
12,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.