Roulement rigide à billes PTN S61908-2RS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :S61908-2RS
Rubix :Y600-1485725
Fabricant :894120
EAN :3660338465734
RLT A BILLES 61908 INOX ETANCHE IMPORT 40X62X12

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61908 INOX ETANCHE IMPORT 40X62X12


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série61900
Cageacier
Vitesse limite5500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10400 N
Poids0,11 kg
155,40 HT
/ 7 unités
186,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.