Roulement rigide à billes PTN 6314, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :6314
Rubix :Y600-1484863
Fabricant :893970
EAN :3660338464256




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 IMPORT 70X150X35
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
OUVERT - Roulements à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6300 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 68000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
| Poids | 2386 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,08 € HT
/ 4 unités
25,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours