Roulement rigide à billes NTN 6003LLBC3/5K, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6003LLBC3/5K
Rubix :0281-1370393
EAN :4547359544466




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6003 ETANCHE C3 JT SS CONT. 17X35X10
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints non frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3350 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7550 N |
| Poids | 0,039 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,45 € HT
/ unité
13,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h