Roulement à billes à contact oblique FAG 3215-B-2Z-TVH, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 41.3 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :3215-2Z
FAG :3215-B-2Z-TVH
Rubix :0269-1488019
Fabricant :0392523020000
EAN :4064327116178


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 41,3 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLE 3215-B-2Z-TVH A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 41,3 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3215 |
| Cage | plastique |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 3900 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 85000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 88000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,58 € HT
/ unité
405,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours