Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLFA0850-2RS, Diamètre intérieur : 8 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLFA0850-2RS
Rubix :0269-1302339
Fabricant :0001304780000
EAN :4012802424768

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLFA0850-2RS INA
Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Série | zklfa..-2rs |
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 16300 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 12500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,26 € HT
/ unité
755,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h