Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLN3062-2Z-2AP-XL, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 56 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLN3062-2Z-2AP-XL
Rubix :0269-1438576
Fabricant :0010341540000
EAN :4012802447200

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLN3062-2Z 2AP-XL INA
Roulement à billes conique axial, apparié, double direction, joint d'étanchéité des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 56 mm |
|---|---|
| Série | zkln..-2z |
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 211,19 € HT
/ unité
1 453,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours