Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLF2575-2RS-XL, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 28 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLF2575-2RS-XL
Rubix :0269-1075573
Fabricant :0015722370000
EAN :4012802416619

Détails articles : BUTEE A BILLES ZKLF 2575.2RS XL INA
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 28 mm |
|---|---|
| Série | zklf..-2rs-xl |
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 55000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 30500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,31 € HT
/ unité
805,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h