Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLF50140-2Z-XL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 54 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLF50140-2Z-XL
Rubix :0269-1438553
Fabricant :0000659270000
EAN :4012802424539

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLF50140-2Z XL INA
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 54 mm |
|---|---|
| Série | zklf..-2z-xl |
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 250000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 125000 N |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 787,75 € HT
/ unité
2 145,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours