Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLF1560-2RS-XL, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLF1560-2RS-XL
Rubix :0269-1270203
Fabricant :0016242450000
EAN :4012802078619

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLF1560-2RS-XL INA
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Série | zklf..-2rs-xl |
| Diamètre intérieur | 15 mm |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 28500 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 19800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,33 € HT
/ unité
635,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h