Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLN3072-2RS-XL, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :ZKLN3072-2RS-XL
Rubix :0269-1426271
Fabricant :0005555090000
EAN :4012802137934
ROULEMENT ZKLN3072-2RS-XL INA

Résumé technique

Détails articles : ROULEMENT ZKLN3072-2RS-XL INA


Roulement à billes à contact oblique ZKLN..-2RS-XL, à double effet, non vissable

Informations techniques


Attributs
Largeur38 mm
Sériezkln..-2rs-xl
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Charge statique de base, axiale - C0a108000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca59000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
987,50 HT
/ unité
1 185,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.