Roulement à billes à contact oblique FAG 3309-BD-XL-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3309-BD-XL-C3
Rubix :0255-1487541
Fabricant :0695031760030
EAN :4064328133334
ROULEMENT A BILLES 3309-BD-XL-C3 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309-BD-XL-C3 FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle a = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL, à deux rangées, X-life, avec cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72000 N
148,67 HT
/ unité
178,40 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.