Roulement combiné à aiguilles et à billes FAG 7602015-TVP, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 11 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7602015-TVP
Rubix :0255-1416892
Fabricant :0191191940000
EAN :4012801574075


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 7602015-TVP FAG
Roulements à billes à contact oblique 7602, à sens unique, avec angle de contact α = 60°, tolérances limitées
Roulement à billes à contact oblique 7602..-TVP, à simple effet, non vissable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 7602..-tvp |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 24700 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 13100 N |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,60 € HT
/ unité
192,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours