Roulement combiné à aiguilles et à billes FAG 234418-M-SP, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 60 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :234418-M-SP
Rubix :0255-1300983
Fabricant :0190388950000
EAN :4012801193559


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 234418M.SP FAG
Roulement à billes à contact oblique 2344, double effet, démontable, tolérances réduites
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2344..-m-sp |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 213000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 66000 N |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 119,61 € HT
/ unité
1 343,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours