Roulement combiné à aiguilles et à billes FAG 234410-M-SP, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 38 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :234410-M-SP
Rubix :0255-1233315
Fabricant :0190387800000
EAN :4012801193504


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 234410M.SP FAG
Roulement à billes à contact oblique 2344, double effet, démontable, tolérances réduites
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2344..-m-sp |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 79000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 27500 N |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 098,89 € HT
/ unité
1 318,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours