Roulement de précision / de broche FAG B71907-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 10 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71907-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256202
Fabricant :0385742250000
EAN :4026677499806


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71907E.2RSD.T.P4S.UL FAG
Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,84 € HT
/ unité
338,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h