Roulement rigide à billes Timken 6306-2RS, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

ROULEMENT A BILLES 6306

Voir les informations techniques

Références

Timken :6306-2RS
Rubix :0311-1165127
Fabricant :100416878
EAN :0087796293922
RLT A BILLES 6306 ETANCHE 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6306 ETANCHE 30X72X19


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applications

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6306
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r14900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26600 N
27,06 HT
/ unité
32,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.