Roulement rigide à billes Timken 6301-2RS, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

ROULEMENT A BILLES 6301

Voir les informations techniques

Références

Timken :6301-2RS
Rubix :0311-1165108
Fabricant :100416976
EAN :0087796293748
RLT A BILLES 6301 ETANCHE 12X37X12

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6301 ETANCHE 12X37X12


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applications

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6301
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r4200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9700 N
126,80 HT
/ 10 unités
152,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.