Roulement rigide à billes NSK 6308ZZC3E, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes 63
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6308ZZC3E
Rubix :0294-1015626
Fabricant :6308ZZC3




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6308 2 FLASQUES C3 40X90X23
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6308.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,60 € HT
/ unité
31,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h