Roulement rigide à billes NSK 6308VV, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes 63

Voir les informations techniques

Références

NSK :6308VV
Rubix :0294-1015622
Fabricant :6308VV N
EAN :00029176016905
RLT A BILLES 6308 ETANCHE JT SS CONTACT 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6308 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 40X90X23


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcm
Série6308..
Cageacier
Vitesse limite9000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43000 N
54,30 HT
/ unité
65,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.