Roulement rigide à billes Timken 6207-2RS, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

ROULEMENT A BILLES 6207

Voir les informations techniques

Références

Timken :6207-2RS
Rubix :0311-1165079
Fabricant :100417017
EAN :0087796293250
RLT A BILLES 6207 ETANCHE 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6207 ETANCHE 35X72X17


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Applications

Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité du moteur électrique (EMQ)
Le(s) joint(s) de contact offre(nt) une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6207
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
26,63 € HT
/ unité
31,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.