Roulement rigide à billes Timken 61801, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
ROULEMENT A BILLES 61801
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :61801
Rubix :0311-1245783
Fabricant :100314686
EAN :0053893771267






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61801 TIMKEN
Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,40 € HT
/ 10 unités
259,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h