Roulement rigide à billes NSK 6010DDU7C3EX28, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6010DDU7C3EX28
Rubix :0294-1288998
Fabricant :6010DDU7C3EX28 N
EAN :0029176712173




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6010 ETANCHE C3 TEMP.150 2 JOINTS FPM 50X80X16
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6010.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,26 € HT
/ unité
120,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours