Roulement rigide à billes NSK 6010ZZNR, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6010ZZNR
Rubix :0294-1015088
Fabricant :6010ZZNR N
EAN :0029176063121




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6010 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 50X80X16
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Deep groove ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel sheet reinforced contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing, groove in the outer ring sheath and associated snap ring
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6010.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,39 € HT
/ unité
52,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours