Butée combinée à aiguilles et à rouleaux cylindriques INA NKXR17-XL
Roulement à aiguilles NKXR
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :NKXR17-A
INA :NKXR17-XL
Rubix :0269-1005711
Fabricant :0507806460000
EAN :4012802735987


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKXR 17-XL INA
Roulement à aiguilles à cage en tôle d'acier et avec butée à rouleaux cylindriques à cage en polyamide. Sans protection au niveau de la butée.
Points forts
Encombrement radial particulièrement réduit. Supporte des charges radiales importantes et axiales dans un sens. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13500 N |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nkxr..-xl |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15000 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 33500 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 16000 N |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,84 € HT
/ unité
131,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h