Butée combinée à aiguilles et à rouleaux cylindriques INA NKXR35-XL
Roulement à aiguilles NKXR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :NKXR35-XL
Rubix :0269-1288766
Fabricant :0507807780000
EAN :4012802704693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKXR 35-XL INA
Roulement à aiguilles à cage en tôle d'acier et avec butée à rouleaux cylindriques à cage en polyamide. Sans protection au niveau de la butée.
Points forts
Encombrement radial particulièrement réduit. Supporte des charges radiales importantes et axiales dans un sens. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nkxr..-xl |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2500 rpm |
| Vitesse limite | 6500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 101000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39000 N |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,74 € HT
/ unité
242,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h