Roulement combiné à rouleaux INA ZARF45105-TV-A

Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :ZARF45105-TV-A
Rubix :0269-1426327
Fabricant :0016825390000
EAN :4012802112795
ROULEMENT ZARF45105-TV-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT ZARF45105-TV-A INA


Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARF, à double effet, fixation par vis

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur60 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Charge dynamique de base, radiale - Cr38000 N
Sériezarf..-tv
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r74000 N
Charge statique de base, axiale - C0a177000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca61000 N
1 263,12 HT
/ unité
1 515,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours